大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69144617
品番
1"1/8X60
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
60
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット