V溝加工機能付きデジタルはんだ送り装置

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69145066 品番FD-120
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置
はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。
V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。
片手ではんだ付け作業ができます。
FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。
Φ0.6〜1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。
はんだ詰まりの少ないストレート送りです。
お手持ちのこて部に後から装着可能です。
ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。
※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。

仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く) アズワン品番67-0384-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする