大阪魂
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(4個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M30
M6
M8
M14
M16
M20
M22
M24
M30
M33
M36
長さ(mm)
100
100
100
50
85
90
95
110
130
140
150
55
65
70
75
80
35
45
10
12
14
16
18
22
28
32
20
120
105
115
125
135
145
30
40
60
全154種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69145168
品番
30X100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目