大阪魂
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M14
M5
M6
M10
M14
M20
長さ(mm)
40
35
45
18
60
90
40
50
55
70
80
100
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69145572
品番
14X40
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
40
種別
全ねじ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目(左)