曜日別特売
410-351-10 Zybo Z7-10 Zynq-7000開発ボード DIGILENT 69146028

Zybo Z7-10 Zynq-7000開発ボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69146028品番410-351-10
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム
XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。
Zynq-7000は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプログラミングとFPGAによるハードウェア回路設計を行うことができます。
MIPI CSI-2互換のPcamコネクタ、HDMI入力、HDMI出力などを搭載しているので、高性能な組み込み画像処理アプリケーションに使用することができます。
さらに、Pmodコネクタによりモーターコントローラやセンサ、ディスプレイなどを接続して利用することができます。
なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。

仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●667MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3Lメモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●1GB DDR3L、32ビットバス @1066Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは5Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB2.0 OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●ステレオヘッドフォン、ステレオライン入力、マイクジャックを備えたオーディオコーデック●ユーザーインターフェース:押しボタン×6、スライドスイッチ×4、LED×5、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×5アズワン品番67-0390-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする