※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) Al - 1/8 - 3、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(G) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - NPT、取付オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69146088
品番VX210BAG
参考基準価格(税別)¥3,140
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る