曜日別特売
NSYEL166D8 アースケーブル 160mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック 69146116

アースケーブル 160mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69146116品番NSYEL166D8
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

長さ 160 mm のサイズ 6 mm 2 の Schneider Electrics アースリード。不慮の接触に対する保護 長寿命 小型

仕様●電池タイプ:8.3 mm●断面積:6 mm2●長さ:160mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial●コード番号:221-0696アズワン品番65-7461-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする