アクセサリ モジュール用ラック I/O モジュール、モータスタータ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69146378 品番6ES7194-4GB00-0AA0
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

幅広いタイプの IO モジュール及びモータスタータ ET 200 PRO の Siemens Sematic DP 500 mm モジュールラックです。寸法: 500 mm x 279.5 mm x 25.5 mm

仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/O モジュール、モータスタータ●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2882 アズワン品番65-7338-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする