アクセサリ モジュール用ラック I/O モジュール、モータスタータ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69146387 品番6ES7194-4GD20-0AA0
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Siemens Sematic DP 2000 mm モジュールラックは、IO モジュール及びモータスタータ ET 200 PRO 用のコンパクトで幅広いバージョンを備えています。寸法: 2000 mm x 231 mm x 35 mm

仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/O モジュール、モータスタータ●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2930 アズワン品番65-7337-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする