SIEMENS
SIEMENSの 通信(制御機器)
SIEMENSの ネットワーク機器
アクセサリキット Simatic用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69146439
品番
6AV6881-0AV21-0AA0
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:タッチスクリーン用ELOペン●HMI用途:Simatic●ケーブル長:150mm●コード番号:229-8242
アズワン品番
65-7313-88