ABB
ABBの 電線/ケーブル
ABBの FA用ケーブル
ABBの 固定用ケーブル
アクチュエータ/センサーケーブル 1芯 0.5 mm平米 シールド無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●芯数:1●断面積:0.5 mm平米●シールド有無:非遮蔽●長さ:300mm●外径:5mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:236-6903
注文コード
69146457
品番
1SFA664004R1150
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●芯数:1●断面積:0.5 mm平米●シールド有無:非遮蔽●長さ:300mm●外径:5mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:236-6903
アズワン品番
65-7365-88
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表