※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(C) Al - 1/8 - 5、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
電気オプション-
注文コード69146483
品番VX210CAXNBB
参考基準価格(税別)¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る