1/4-20X5" 六角ボルト(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂 69146568

六角ボルト(UNC(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) ねじの呼び1/4 山数20 注文コード69146568 品番1/4-20X5"
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はねじの呼び・山数・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじの呼び1/4 頭部形状六角 山数20 ねじ山種類UNC 種別- 表面処理生地(または標準) 長さ(inch)5"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1386:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする