曜日別特売
LAD-05BMMM-QL8D10 アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOL 69146615

アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69146615品番LAD-05BMMM-QL8D10
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン

仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6161アズワン品番65-7476-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする