アダプタ Compact NSX Dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69146719 品番LV432584
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Compact NSX 400/630 用 Schneider Electric 接続アダプタです( 3 極プラグインベース用)です。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1262 アズワン品番65-8081-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする