※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) Al - 1/4 - 2、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(A) G、取付オプション:(XC) リード線取出し方向特殊
電気オプション-
注文コード69146788
品番VX210DAAXCC
参考基準価格(税別)¥2,860
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る