アドバンスドモータスタータ Contactron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69146825 品番2909561
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

従来のコンタクタ回路の代替品として使用できるハイブリッドモータスタータです。最大 9 A の 3 AC モータを始動し、モータを保護します。DIN レールコネクタ経由で電源及びリレーの延長が可能。逆転機能と電流監視機能を備えたモジュラ 3 相ハイブリッドモータスタータには、次の機能があります。 順回転 モータ過負荷保護 DIN レールコネクタアダプタを使用すると、さらに次のような利点があります。 システム電源(例G
、MINI-SYS-PS.
)、又は PCB コネクタ IMC 1.5/5-ST-3.81 経由 オプションのリレーモジュール(G
、EM-2RSC/21AU-R/L-P )は、追加のステータス情報を提供します

仕様●範囲:Contactron●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P●コード番号:187-8432 アズワン品番65-7352-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする