※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) Al - 1/4 - 2、電圧 - リード線取出し:(F) DC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(E) 禁油仕様 - NPT、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション-
注文コード69146867
品番VX210DFEXB
参考基準価格(税別)¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る