大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(UNC(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
ねじの呼び
1"1/8
山数
7
注文コード
69146875
品番
1"1/8-7X4"1/2
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・山数・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
1"1/8
頭部形状
六角
山数
7
ねじ山種類
UNC
種別
-
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
4"1/2