大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69147006
品番
8-24X1"1/8
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
8
頭部形状
六角
山数
24
ねじ山種類
UNF
種別
-
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
1"1/8