大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
69147103
品番
10X18
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
18
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
穴の形状
マイナス