大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69147137
品番
3/8X25
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
W3/8
頭部形状
六角
長さ(mm)
25
種別
-
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
マイナス