大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69147146
品番
10X60
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
60
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
小形六角