※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(E) Al - 1/4 - 3、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(X332) シール材質:EPDM仕様/ブラケット付/ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
注文コード69147558
品番VX210EZ2AX332E
参考基準価格(税別)¥5,060
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る