大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
超低頭 六角ボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69148083
品番
12X40
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M12
頭部形状
超低頭
長さ(mm)
40
表面処理
生地(または標準)