大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69148284
品番
16X20
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
アルミ(AL)
長さ(mm)
20
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角