大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(チタン(Ti)/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69148336
品番
6X65
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
チタン(Ti)
長さ(mm)
65
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角