4X35 六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69148424

六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 69148424 品番 4X35
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
材質SUS316L ねじの呼びM4 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)35 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69148442
2021-07-12
用途:
ボルトの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

トライアルミラーをノブナット化するのに購入。
あまり需要がないのか、ホームセンターじゃM4 SUSボルトはまともに置いてないことが多いので助かります。
M4ぐらいならサクッと切り詰めできるのであえて長めの寸法で購入。ストックにしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする