※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) 樹脂 - Φ6ワンタッチ管継手 - 5、電圧 - リード線取出し:(J) AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付、取付オプション:(-) なし 電気オプション- 注文コード69148477 品番VX210KJH
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) 樹脂 - Φ6ワンタッチ管継手 - 5、電圧 - リード線取出し:(J) AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付、取付オプション:(-) なし 電気オプション- リード線取出方向特殊-
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする