※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) 樹脂 - Φ6ワンタッチ管継手 - 5、電圧 - リード線取出し:(L) AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) ワンタッチ管継手付、取付オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69148486
品番VX210KL
参考基準価格(税別)¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る