イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69148670 品番K34-T2
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Omron K3HB シリーズは、デジタル信号入力モデルを追加して機能します。操作ステータストレンドを監視するための位置メータを備えています。短いボディの奥行きはわずか 95 mm です(フロントパネルの背後から)。高速パルス測定(最大 50 kHz )の回転エンコーダや任意のオン / オフパルス信号に対応し、高速で回転する物体を回転測定できます 判断結果を簡単に認識できる赤と緑のディスプレイ

仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信●コード番号:215-4104 アズワン品番65-7275-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする