※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 4、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、取付オプション:(X332) シール材質:EPDM仕様/ブラケット付/ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
注文コード69149299
品番VX220AZ1BAX332H
参考基準価格(税別)¥3,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る