曜日別特売
WPWBKTEWW ウィンピア 天井付ダブルブラケット ウォームホワイト TOSO 69149370

ウィンピア 天井付ダブルブラケット ウォームホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード69149370品番WPWBKTEWW
参考基準価格(税別)¥263販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。

仕様●品名:天井付ダブルブラケット ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):18×8.8×60●長さ(mm):80●高さ(mm):8●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:349-5033アズワン品番67-2319-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする