※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) Al - 1/4 - 7、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(D) 禁油仕様 - G、取付オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69149624
品番VX220BAD
参考基準価格(税別)¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る