大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全188種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69149648
品番
8X60
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
SUS316L
長さ(mm)
60
種別
半ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角