DSBC-63-125-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 69149905

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149905品番DSBC-63-125-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 63-125-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークは 125 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1066アズワン品番65-8025-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする