エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149966 品番DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 80 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:250mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1140 アズワン品番65-8020-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする