DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 69149984

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149984品番DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥99,100販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

Festo ISO シリンダ DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R はストローク 100 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPS

仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1132アズワン品番65-8033-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする