エアシリンダ DSBG-50-400-PPVA-N3シリーズ ボア:50mm ストローク:400mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150045 品番DSBG-50-400-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:400mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-400-PPVA-N3●コード番号:203-6479 アズワン品番65-7985-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする