DSBG-80-200-PPSA-N3 エアシリンダ DSBG-80-2200-PPSA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:200mm Festo 69150088

エアシリンダ DSBG-80-2200-PPSA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150088品番DSBG-80-200-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-2200-PPSA-N3●コード番号:203-6445アズワン品番65-7990-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする