エアシリンダ DSNUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150219 品番DSNU-32-160-P-A
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8

仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1741 アズワン品番65-8036-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする