エアソレノイドバルブ V61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0331 注文コード69150508 品番V61B417A-A313J
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです

仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0331 アズワン品番65-7905-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする