大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
BUMAX8.8六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
69150567
品番
8X14
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
ねじの呼び
M8
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
14
表面処理
生地(または標準)