エアソレノイドバルブ VLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150569 品番VL-5/3G-D-1-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Festo 空圧バルブは 5/3 方向機能を備え、中心位置は閉じています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅が 42 mm で、0.9 → 16 bar までの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:VLシリーズ●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1434 アズワン品番65-8031-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする