※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(H) 樹脂 - Φ8ワンタッチ管継手 - 4、電圧 - リード線取出し:(H) AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付、取付オプション:(XC) リード線取出し方向特殊
電気オプション-
注文コード69150769
品番VX220HHHXCA
参考基準価格(税別)¥5,170
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます
他の種類を見る