大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(AーC276(ハステロイC276相当/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69151048
品番
6X25X18
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
A-C276(ハステロイC276相当
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角