エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151610 品番QSLV6-G1/4-8
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 /8 は 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/4-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1625 アズワン品番65-8017-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする