6X15A・20A Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69151644

6X15A・20A Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69151644
6X15A・20A Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69151644

Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
呼び6X15A・20A
内容量1パック(5個)注文コード69151644品番6X15A・20A
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
寸法A(mm)15寸法P(mm)31.5寸法L(mm)59.5呼び6X15A・20A寸法B(mm)8材質鉄(または標準)寸法t(mm)2表面処理三価ホワイト寸法W(mm)20寸法C10
関連資料:(0.23MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69151732
2023-10-12
用途: バイクのメンテナンス
製造業

なかなかこのような商品を扱っているところが無かったので助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 69151732
2020-12-30
用途: 単管パイプをサドルを使って固定ベースに留める為
有限会社アイ・テック

単管パイプをサドルを使って固定ベースに留める為にサドルは穴ピッチが100mmあるので、ピッチ100mm位のプレートを探していたので丁度具合が良いです。未だ、固定しないので☆4つとさせて頂きました。

対象商品 : 69151644
2020-10-16
用途: DIYの工具製作に使用
建設業・工事業

ワッシャーの代替えとして治具の製作に応用させて貰ってます。色々な寸法のサイズが有れば
治具の製作の場面で、重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする