エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151680 品番QSLV3-G3/8-8
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビューターにオス G3/8 ねじ接続と 8 mm O.D チューブ接続があります。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3668 アズワン品番65-8032-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする