Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 69151714 品番 10X25A・32A
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
寸法A(mm)18 寸法P(mm)50 寸法L(mm)84 呼び10X25A・32A 寸法B(mm)12 材質鉄(または標準) 寸法t(mm)2 表面処理三価ホワイト 寸法W(mm)25 寸法C12.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69151732
2023-10-12
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

なかなかこのような商品を扱っているところが無かったので助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
69151732
2020-12-30
用途:
単管パイプをサドルを使って固定ベースに留める為
有限会社アイ・テック 様

単管パイプをサドルを使って固定ベースに留める為にサドルは穴ピッチが100mmあるので、ピッチ100mm位のプレートを探していたので丁度具合が良いです。未だ、固定しないので☆4つとさせて頂きました。

対象商品:
69151644
2020-10-16
用途:
DIYの工具製作に使用
建設業・工事業

ワッシャーの代替えとして治具の製作に応用させて貰ってます。色々な寸法のサイズが有れば
治具の製作の場面で、重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする